Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690221
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690221
EAN/GTIN:
     4007235802214
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0215 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0221), IP44, E27 max. 20W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Artikelnummer: ALB-690221
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 11∕ 44∕ 18 cm
  • Dimmbar: nein
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Farbe: weiß
  • Größe: Wandhalterung-B∕ H: 6∕ 13 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Lampenabmessung max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,60*
€ 221,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,65*
€ 222,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,16*
€ 227,28*
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 228,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 244,38*
€ 244,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691006
ab € 73,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.