Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder + Kugelschirm Ø 20cm (Typ Nr. 0224), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder + Kugelschirm Ø 20cm (Typ Nr. 0224), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder + Kugelschirm Ø 20cm (Typ Nr. 0224), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690224
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690224
EAN/GTIN:
     4007235902242
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder + Kugelschirm Ø 20cm (Typ Nr. 0224), IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690224
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 20∕ 35∕ 22,5 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 8 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 174,38*
€ 174,38*
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 175,72*
€ 5,95*
ab € 147,66*
€ 176,28*
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 182,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,04*
€ 186,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691004
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.