Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0238, mit Bewegungsmelder + Pagoden-Dach, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0238, mit Bewegungsmelder + Pagoden-Dach, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Außenwandleuchte Typ Nr. 0238, mit Bewegungsmelder + Pagoden-Dach, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690238
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690238
EAN/GTIN:
     4007235902389
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0238, mit Bewegungsmelder + Pagoden-Dach, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690238
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 21∕ 37,5∕ 23 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 400 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,88*
€ 201,93*
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 202,19*
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 210,59*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 213,50*
€ 213,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,57*
€ 226,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,38*
Zubehör
Gebr. Albert
691003
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.