Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0239 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0241), E27, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0239 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0241), E27, Edelstahl / Opalglas
Außenwandleuchte Typ Nr. 0239 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0241), E27, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690241
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690241
EAN/GTIN:
     4007235902419
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0239 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 0241), E27, Edelstahl / Opalglas

  • Artikelnummer: ALB-690241
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10,3∕ 39∕ 17 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 208,75*
€ 208,75*
Frei Haus
ab € 182,49*
€ 214,83*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,51*
€ 215,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,22*
€ 219,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,37*
€ 220,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,39*
Zubehör
Gebr. Albert
691003
ab € 51,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.