Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0332, langer Lichtverteiler, IP54, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0332, langer Lichtverteiler, IP54, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0332, langer Lichtverteiler, IP54, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690332
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690332
EAN/GTIN:
     4007235903324
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0332, langer Lichtverteiler, IP54, 5W 3000K 480lm, Alu-Guss / Acrylglas opal, dimmbar, Silber

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-690332
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 10∕ 15,5 cm
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber matt
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 210,50*
€ 210,50*
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 225,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,97*
€ 226,19*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,88*
€ 227,38*
€ 8,50*
ab € 189,62*
€ 228,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692252
ab € 288,51*
Ähnlich
Gebr. Albert
690331
ab € 170,05*
Ähnlich
Gebr. Albert
690333
ab € 148,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.