Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungshalter Typ Nr. 0772 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0771 (ALB-690771), beidseitig offen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungshalter Typ Nr. 0772 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0771 (ALB-690771), beidseitig offen, Edelstahl
Zeitungshalter Typ Nr. 0772 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0771 (ALB-690771), beidseitig offen, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690772
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690772
EAN/GTIN:
     4007235907728
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter

Zeitungshalter Typ Nr. 0772 zu Wand-Briefkasten Typ Nr. 0771 (ALB-690771), beidseitig offen, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690772
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 18∕ 7,5 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Zeitungshalter-B: 20 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Stand-Zeitungshalter nutzbar.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,38*
€ 64,38*
€ 5,46*
ab € 58,04*
€ 75,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,13*
€ 75,66*
€ 8,50*
ab € 58,46*
€ 76,08*
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 77,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690771
ab € 214,02*
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.