Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingelplatte Typ Nr. 0946, rund Ø 13cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingelplatte Typ Nr. 0946, rund Ø 13cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt
Klingelplatte Typ Nr. 0946, rund Ø 13cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690946
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690946
EAN/GTIN:
     4007235909463
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingelplatte edelstahl

Klingelplatte Typ Nr. 0946, rund Ø 13cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt

  • Artikelnummer: ALB-690946
  • Zubehör: Lasergravur (ALB-690028) excl
  • Größe: Ø: 13 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl 6mm
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Aufputz-Montage
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,50*
€ 71,50*
€ 5,46*
ab € 60,53*
€ 77,61*
€ 5,95*
ab € 60,62*
€ 77,72*
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 80,01*
€ 8,50*
ab € 65,24*
€ 83,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
ALB-690028
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.