Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6131, eckig / Abdeckung halbrund, IP44, 2x E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6131, eckig / Abdeckung halbrund, IP44, 2x E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6131, eckig / Abdeckung halbrund, IP44, 2x E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696131
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696131
EAN/GTIN:
     4007235961317
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6131, eckig / Abdeckung halbrund, IP44, 2x E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas

  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-696131
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 16,5∕ 35,5∕ 10 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 122,68*
€ 148,47*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 151,00*
€ 151,00*
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 152,26*
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 158,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,50*
€ 162,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.