Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6180, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6180, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6180, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696180
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696180
EAN/GTIN:
     4007235961805
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6180, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl / Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-696180
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 18∕ 10,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung:Glas opal
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 149,13*
€ 149,13*
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 165,58*
€ 5,95*
ab € 132,33*
€ 166,16*
€ 8,50*
ab € 135,59*
€ 168,92*
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 171,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
626180
ab € 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.