Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6191, gewölbt, 26 x 26cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6191, gewölbt, 26 x 26cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6191, gewölbt, 26 x 26cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696191
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696191
EAN/GTIN:
     4007235961911
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6191, gewölbt, 26 x 26cm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Edelstahl matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-696191
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 26∕ 10 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Edelstahl matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Abdeckung:Glas opal
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 135,88*
€ 135,88*
€ 5,46*
ab € 117,71*
€ 144,57*
€ 5,95*
ab € 117,79*
€ 145,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,18*
€ 149,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,51*
€ 150,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
696205
ab € 115,90*
Ähnlich
Albert
696101
ab € 167,47*
Ähnlich
Albert
696140
ab € 148,83*
Ähnlich
Albert
696058
ab € 129,92*
Ähnlich
Albert
696060
ab € 142,11*
Ähnlich
Albert
620150
ab € 122,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
696223
ab € 134,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.