Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6208, IP44, 20 x 30cm, gewölbt, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6208, IP44, 20 x 30cm, gewölbt, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6208, IP44, 20 x 30cm, gewölbt, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696208
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696208
EAN/GTIN:
     4007235962086
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6208, IP44, 20 x 30cm, gewölbt, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-696208
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 30∕ 9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: silber matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung:Glas opal
  • Einsatzbereich: Decke
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 140,63*
€ 140,63*
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 156,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,07*
€ 157,38*
€ 8,50*
ab € 127,56*
€ 158,16*
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 162,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,59*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.