Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6367, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 15cm, 2x LED 5.8W 430lm, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6367, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 15cm, 2x LED 5.8W 430lm, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6367, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 15cm, 2x LED 5.8W 430lm, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-696367
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-696367
EAN/GTIN:
     4007235963670
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 6367, 2-seitig, eckig, IP44, Breite 15cm, 2x LED 5.8W 430lm, Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-696367
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 10∕ 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: silber matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 5,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 860 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 265,38*
€ 265,38*
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 281,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,03*
€ 281,93*
Frei Haus
ab € 234,90*
€ 284,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,25*
€ 286,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696322
ab € 297,80*
Ähnlich
Gebr. Albert
696347
ab € 238,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
696368
ab € 296,99*
Ähnlich
Albert
696167
ab € 141,16*
Ähnlich
Gebr. Albert
696147
ab € 142,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.