Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
Artikel-Nr.:
     440-AXO-APORCHIDSAXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-APORCHIDSAXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte AP ORCHID, 10W 2700K 800lm, IP20, Sand

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtausbeute: 80 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 10 W
  • Gewicht: 1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: sandfarben
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 20∕ 16∕ 13,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Axolight
  • Artikelnummer: AXO-APORCHIDSAXXLED
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 176,97*
€ 176,97*
€ 8,50*
ab € 143,40*
€ 178,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.