Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für U-LIGHT 24V dimmar 1-10V 100W max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil für U-LIGHT 24V dimmar 1-10V 100W max
Netzteil für U-LIGHT 24V dimmar 1-10V 100W max
Artikel-Nr.:
     440-AXO-CEDMWC00203
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-CEDMWC00203
EAN/GTIN:
     k.A.

Netzteil für U-LIGHT 24V dimmar 1-10V 100W max

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Artikelnummer: AXO-CEDMWC00203
  • Marke: Axolight
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 22∕ 6,8∕ 3,9 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 125,38*
€ 125,38*
€ 8,50*
ab € 101,38*
€ 128,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.