Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte FA FAIRY, 6.2W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte FA FAIRY, 6.2W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
LED Einbauleuchte FA FAIRY, 6.2W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
LED Einbauleuchte FA FAIRY, 6.2W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar
Artikel-Nr.:
     440-AXO-FAFAIRYXCSCRLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-FAFAIRYXCSCRLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte FA FAIRY, 6.2W 2700K 565lm, IP20, Chrom, Glas klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Nennstrom: 350 mA
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 565 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Axolight
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 7,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: kristallklar
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1 kg
  • Einbautiefe: 10 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Lampenleistung: 6,2 W
  • Lichtausbeute: 91 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • Zubehör: Treiber excl
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Artikelnummer: AXO-FAFAIRYXCSCRLED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 179,29*
€ 179,29*
€ 8,50*
ab € 144,58*
€ 181,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.