Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / Sand
Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / Sand
Artikel-Nr.:
     440-AXO-LTCLAVIPSAORE14
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-LTCLAVIPSAORE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LT CLAVIUS P, 40cm, E14, IP20, Gold / Sand

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 42W Halogen
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Die Abdeckung der Leuchten ist aus weißen Stoff
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 32∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 4 kg
  • Marke: Axolight
  • Lampentyp: Kerze / Tropfen
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: C35
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: AXO-LTCLAVIPSAORE14
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: sandfarben
  • Material: Textil
  • Material: Seide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 446,50*
€ 521,69*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 556,42*
€ 556,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,42*
€ 662,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.