Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL AURA PX, E27, IP20, Muranoglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL AURA PX, E27, IP20, Muranoglas, weiß
Deckenleuchte PL AURA PX, E27, IP20, Muranoglas, weiß
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLAURAPXBCCRE27
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLAURAPXBCCRE27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL AURA PX, E27, IP20, Muranoglas, weiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anhänger aus handgefertigtem dopppelschichtigem Muranoglas
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel: 4x E27, max. 100W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Muranoglas
  • Marke: Axolight
  • Lampentyp: A60
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 26,5 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 58 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Artikelnummer: AXO-PLAURAPXBCCRE27
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.542,89*
€ 2.793,28*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.166,16*
€ 3.166,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.166,16*
€ 3.767,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.