Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL SKIRT 2 150, E27, IP20, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL SKIRT 2 150, E27, IP20, hellblau
Deckenleuchte PL SKIRT 2 150, E27, IP20, hellblau
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLSK1502E27XXAZ
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLSK1502E27XXAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL SKIRT 2 150, E27, IP20, hellblau

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: AXO-PLSK1502E27XXAZ
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel: 4x E27, max. 70W Halogen
  • Lampentyp: A60
  • Gewicht: 30 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: hellblau/weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 150∕ 125 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Material: Stoff (Trevira)/Metall
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Schirm innen-Ø∕ H: 125∕ 100 cm
  • Größe: Schirm außen-Ø∕ H: 150∕ 80 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.904,46*
€ 4.217,37*
Lager 440
Frei Haus
ab € 4.868,64*
€ 4.868,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.868,64*
€ 5.793,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.