Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL SKIN 160, E27, IP20, mit Abdeckung unten, orange/warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL SKIN 160, E27, IP20, mit Abdeckung unten, orange/warmweiß
Deckenleuchte PL SKIN 160, E27, IP20, mit Abdeckung unten, orange/warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLSKI160E27ARBW
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLSKI160E27ARBW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL SKIN 160, E27, IP20, mit Abdeckung unten, orange/warmweiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: AXO-PLSKI160E27ARBW
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Material: Leder/Stoff
  • Marke: Axolight
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 5x E27, max. 16W LED
  • Lampentyp: A60
  • Gewicht: 24 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: orange/warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 160∕ 31 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.977,97*
€ 3.247,02*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.691,66*
€ 3.691,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.691,66*
€ 4.393,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.