Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PL SKIRT 100, E27, IP20, weiß, mit schwarzem Netzstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte PL SKIRT 100, E27, IP20, weiß, mit schwarzem Netzstoff
Deckenleuchte PL SKIRT 100, E27, IP20, weiß, mit schwarzem Netzstoff
Artikel-Nr.:
     440-AXO-PLSKR100E27NEBC
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-PLSKR100E27NEBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PL SKIRT 100, E27, IP20, weiß, mit schwarzem Netzstoff

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: AXO-PLSKR100E27NEBC
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Leuchtmittel: 3x E27, max. 70W Halogen
  • Lampentyp: A60
  • Kolbenform: A60
  • Gewicht: 10 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 100∕ 67 cm
  • Marke: Axolight
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.173,31*
€ 2.392,57*
Lager 440
Frei Haus
ab € 2.700,16*
€ 2.700,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,16*
€ 3.213,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.