Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte SP ORCHID, 3x 10W 2700K 800lm, IP20, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte SP ORCHID, 3x 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Pendelleuchte SP ORCHID, 3x 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
LED Pendelleuchte SP ORCHID, 3x 10W 2700K 800lm, IP20, Sand
Artikel-Nr.:
     440-AXO-SPORCHI3SAXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPORCHI3SAXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte SP ORCHID, 3x 10W 2700K 800lm, IP20, Sand

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: sandfarben
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Marke: Axolight
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 10 W
  • Gewicht: 6 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Größe: Ø∕ H: 29∕ 250 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: AXO-SPORCHI3SAXXLED
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Glas
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 29∕ 97 cm
  • Größe: Rosette-Ø: 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,03*
€ 755,40*
Lager 440
Frei Haus
ab € 818,40*
€ 818,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,40*
€ 973,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.