Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SP SKIRT 070, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SP SKIRT 070, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff
Pendelleuchte SP SKIRT 070, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff
Artikel-Nr.:
     440-AXO-SPSKR070E27NEGR
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPSKR070E27NEGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte SP SKIRT 070, E27, IP20, hellgrau, mit schwarzem Netzstoff

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: hellgrau
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Artikelnummer: AXO-SPSKR070E27NEGR
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 70∕ 340 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: Axolight
  • Lampentyp: A60
  • Kolbenform: A60
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 70W Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 290 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 12∕ 4 cm
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 70∕ 53 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.302,32*
€ 1.481,60*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.608,20*
€ 1.608,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,20*
€ 1.913,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.