Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Pendelleuchte SP SPILLRAY PI, inkl. Trafo 230V AC / 12V , inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, Chrom, Glas Bronze metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Pendelleuchte SP SPILLRAY PI, inkl. Trafo 230V AC / 12V , inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, Chrom, Glas Bronze metallic
Einbau-Pendelleuchte SP SPILLRAY PI, inkl. Trafo 230V AC / 12V , inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, Chrom, Glas Bronze metallic
Artikel-Nr.:
     440-AXO-SPSPILPIBRCRG4L
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPSPILPIBRCRG4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Einbau-Pendelleuchte SP SPILLRAY PI, inkl. Trafo 230V AC / 12V , inkl. G4 LED, 1.5W 3000K, Chrom, Glas Bronze metallic

  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Farbe: Bronze
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lampenleistung: 1,5 W
  • Lampentyp: G4 Stiftsockel
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 1,5 W
  • Leuchtmittel: G4 1.5W
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Lichtausbeute: 166,6 lm/W
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Artikelnummer: AXO-SPSPILPIBRCRG4L
  • Zubehör: Transformator excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 200 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 1,2 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Metall
  • Größe: Glas-Ø∕ H: 8∕ 19 cm
  • Größe: Rosette-Ø: 5,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 235,40*
€ 290,19*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 292,12*
€ 292,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.