Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Pendelleuchte SP URBA M I, 15W, 2700K 1350lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Pendelleuchte SP URBA M I, 15W, 2700K 1350lm, IP20, weiß
LED Einbau-Pendelleuchte SP URBA M I, 15W, 2700K 1350lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-AXO-SPURBAMIBCXXLED
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-SPURBAMIBCXXLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Einbau-Pendelleuchte SP URBA M I, 15W, 2700K 1350lm, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Artikelnummer: AXO-SPURBAMIBCXXLED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,5 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Abstrahlrichtung: diffus
  • Schutzklasse: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 230 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 250 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Größe: Lampenkopf-Ø∕ H: 13,5∕ 26 cm
  • Größe: Rosette-Ø: 12 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 228,98*
€ 281,94*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 283,62*
€ 283,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.