Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 24.107, 6W, taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 24.107, 6W, taupe
LED Stehleuchte 24.107, 6W, taupe
Artikel-Nr.:
     440-BAU-24.107.38
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-24.107.38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 24.107, 6W, taupe

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: Taupe
  • Gewicht: 3 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 117,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-24.107.38
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Touch-Dimmer incl
  • Zubehör: Steckerschaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 392,34*
€ 392,34*
€ 8,50*
ab € 339,30*
€ 409,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.