Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 24.236, 30W, dunkel brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 24.236, 30W, dunkel brüniert
LED Stehleuchte 24.236, 30W, dunkel brüniert
Artikel-Nr.:
     440-BAU-24.236.54
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-24.236.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 24.236, 30W, dunkel brüniert

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Gewicht: 7 kg
  • Marke: Baulmann
  • Farbe: brüniert
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H: 160 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: BAU-24.236.54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Fußtretschalter incl
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 513,24*
€ 513,24*
€ 8,50*
ab € 444,30*
€ 523,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.