Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 34.238, 10W/m, Messing / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 34.238, 10W/m, Messing / schwarz
LED Pendelleuchte 34.238, 10W/m, Messing / schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BAU-34.238.03
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-34.238.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 34.238, 10W/m, Messing / schwarz

  • Farbe: opal
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: Messing
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L: 80 cm
  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Streckmetall Messing
  • Zubehör: Acrylzylinder incl
  • Artikelnummer: BAU-34.238.03
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
  • 10W / m
  • Zubehör: Abdeckung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 468,00*
€ 468,00*
€ 8,50*
ab € 406,25*
€ 478,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.