Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte 64.048, 4W, Nickel blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bilderleuchte 64.048, 4W, Nickel blank
LED Bilderleuchte 64.048, 4W, Nickel blank
Artikel-Nr.:
     440-BAU-64.048.30
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-64.048.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
bilderleuchten led

LED Bilderleuchte 64.048, 4W, Nickel blank

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bilderleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: Baulmann
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Farbe: nickel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H: 40∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: BAU-64.048.30
  • Zubehör: Schaltnetzteil incl
  • Größe: Ausladung-L: 26 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 293,28*
€ 293,28*
€ 8,50*
ab € 254,30*
€ 313,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.