Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte 83.129, GU10, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte 83.129, GU10, schwarz/silber
Deckenaufbauleuchte 83.129, GU10, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     440-BAU-83.129.58
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-83.129.58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte 83.129, GU10, schwarz/silber

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: BAU-83.129.58
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: 1x GU10 LED, 230V (exkl.)
  • Marke: Baulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,56*
€ 79,56*
€ 8,50*
ab € 69,66*
€ 89,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.