Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte 83.201, E27, rosa soft touch, RAL 3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte 83.201, E27, rosa soft touch, RAL 3015
Deckenaufbauleuchte 83.201, E27, rosa soft touch, RAL 3015
Artikel-Nr.:
     440-BAU-83.201.78
Hersteller:
     Baulmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     BAU-83.201.78
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte 83.201, E27, rosa soft touch, RAL 3015

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbe: rosa
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BAU-83.201.78
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Baulmann
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Leuchtmittel: 1x E27 (exkl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 85,02*
€ 85,02*
€ 8,50*
ab € 74,24*
€ 95,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.