Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Filament Lampe Birnenform 7 Watt, 810lm, 2700K, WW Glas (klar), DOPPELPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Filament Lampe Birnenform 7 Watt, 810lm, 2700K, WW Glas (klar), DOPPELPACK
Blulaxa LED Filament Lampe Birnenform 7 Watt, 810lm, 2700K, WW Glas (klar), DOPPELPACK
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48451
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48451
EAN/GTIN:
     4260293196705
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Blulaxa LED Filament Lampe Birnenform 7 Watt, 810lm, 2700K, WW Glas (klar), DOPPELPACK

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48451
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 819253
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15.000 Stunden
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Lampenleistung: 7 W
  • Größe: Ø∕ H: 6,00∕ 10,60cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,67*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,41*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 13,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47989
ab € 1,78*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,71*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
47987
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.