Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Panel 18W, 29.5 x 29.5cm, dimmbar, ohne BG, 6000K, kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Panel 18W, 29.5 x 29.5cm, dimmbar, ohne BG, 6000K, kaltweiß
Blulaxa LED Panel 18W, 29.5 x 29.5cm, dimmbar, ohne BG, 6000K, kaltweiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48491
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48491
EAN/GTIN:
     4260293196965
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Blulaxa LED Panel 18W, 29.5 x 29.5cm, dimmbar, ohne BG, 6000K, kaltweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP40
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,5∕ 29,5∕ 0,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: PMMA Diffusorscheibe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 450 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: BLU-48491
  • Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät (LED-Treiber) excl
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Rahmen oder Pendel-Abhängung excl
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 853108
  • Produktart: LED Panel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 18,98*
€ 8,50*
ab € 15,36*
€ 22,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48509
ab € 5,67*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48499
ab € 15,33*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48501
ab € 19,60*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48500
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.