Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Filament Kerzenform E14, 2,5W, 250lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe Filament Kerzenform E14, 2,5W, 250lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas opal
LED-Lampe Filament Kerzenform E14, 2,5W, 250lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas opal
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48625
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48625
EAN/GTIN:
     4260293197610
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Lampe Filament Kerzenform E14, 2,5W, 250lm, 2700K warmweiß, 300°, Glas opal

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48625
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 851923
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Leuchtmitteltyp: Kerze
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 3,50∕ 9,80cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 1,67*
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,85*
€ 4,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.