Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste, 120cm, IP20, 18W, 1700lm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste, 120cm, IP20, 18W, 1700lm, 4000K
LED Lichtleiste, 120cm, IP20, 18W, 1700lm, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48960
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48960
EAN/GTIN:
     4260293199140
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Lichtleiste, 120cm, IP20, 18W, 1700lm, 4000K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 122,5∕ 3∕ 4,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-48960
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Material: Aluminium/PC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 792545
  • Produktart: Lichtleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 8,93*
€ 8,93*
1
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,74*
6 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 26,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
48959
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.