Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß
LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß
LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49017
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49017
EAN/GTIN:
     4260293198983
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe GU10, 6W (70W), 500lm, 2700K, 100°, Gehäuse weiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49017
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 70 W
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 850652
  • Produktart: LEDspot PAR16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 1,76*
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.