Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte AINA-S, IP20, rund, Ø 28cm, 12W 3000K 1000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte AINA-S, IP20, rund, Ø 28cm, 12W 3000K 1000lm
LED Deckenleuchte AINA-S, IP20, rund, Ø 28cm, 12W 3000K 1000lm
LED Deckenleuchte AINA-S, IP20, rund, Ø 28cm, 12W 3000K 1000lm
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49110
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49110
EAN/GTIN:
     4260293202734
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte AINA-S, IP20, rund, Ø 28cm, 12W 3000K 1000lm

  • Marke: Blulaxa
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-49110
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Material: Metall / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,11*
€ 9,11*
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 11,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49107
ab € 10,07*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49108
ab € 10,08*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49109
ab € 15,75*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49144
ab € 12,11*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
49111
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.