Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip SET 3m, 9,5W, 700lm, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip SET 3m, 9,5W, 700lm, warmweiß
LED Strip SET 3m, 9,5W, 700lm, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49274
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49274
EAN/GTIN:
     4260293205629

LED Strip SET 3m, 9,5W, 700lm, warmweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49274
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,69*
€ 8,69*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,49*
6 Tage
9
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,03*
€ 39,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.