Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel lang, dimmbar 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel lang, dimmbar 3000K
LED Panel lang, dimmbar 3000K
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49436
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49436
EAN/GTIN:
     4260293206992

LED Panel lang, dimmbar 3000K

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-49436
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Form Leuchte: eckig
  • IP-Schutzart: IP40
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schaltzyklen: 100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 43,40*
€ 8,50*
ab € 35,11*
€ 48,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48509
ab € 5,66*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48513
ab € 18,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48516
ab € 18,38*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48895
ab € 21,45*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49306
ab € 7,02*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49522
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.