Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Langfeldleuchte slim 220-240V 50/60 Hz, 10W, 1200lm, 4000K, CRI>80, IP20, Länge: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Langfeldleuchte slim 220-240V 50/60 Hz, 10W, 1200lm, 4000K, CRI>80, IP20, Länge: 30 cm
LED Langfeldleuchte slim 220-240V 50/60 Hz, 10W, 1200lm, 4000K, CRI>80, IP20, Länge: 30 cm
LED Langfeldleuchte slim 220-240V 50/60 Hz, 10W, 1200lm, 4000K, CRI>80, IP20, Länge: 30 cm
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49446
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49446
EAN/GTIN:
     4260293207272
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k

LED Langfeldleuchte slim 220-240V 50/60 Hz, 10W, 1200lm, 4000K, CRI>80, IP20, Länge: 30 cm

  • Produktart: Unterbauleuchte
  • GS zertifiziert
  • Umgebungstemperatur: -20° -+45° °C
  • Schaltzyklen: 50000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,118 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 30∕ 7,6∕ 2,4 cm
  • Marke: Blulaxa
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: BLU-49446
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Montageclips incl
  • Zubehör: Eurolasche incl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,59*
€ 5,59*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 6,96*
7 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 22,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.