Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandeinbauleuchte, IP20, eckig, 8.5x8.5cm, mit Teil-Blende und Treppen-Reflektor, 230V, 1.2W 3000K 40lm, Edelstahl / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandeinbauleuchte, IP20, eckig, 8.5x8.5cm, mit Teil-Blende und Treppen-Reflektor, 230V, 1.2W 3000K 40lm, Edelstahl / klar
LED Wandeinbauleuchte, IP20, eckig, 8.5x8.5cm, mit Teil-Blende und Treppen-Reflektor, 230V, 1.2W 3000K 40lm, Edelstahl / klar
LED Wandeinbauleuchte, IP20, eckig, 8.5x8.5cm, mit Teil-Blende und Treppen-Reflektor, 230V, 1.2W 3000K 40lm, Edelstahl / klar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-10129203
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-10129203
EAN/GTIN:
     4250047767640
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht

LED Wandeinbauleuchte, IP20, eckig, 8.5x8.5cm, mit Teil-Blende und Treppen-Reflektor, 230V, 1.2W 3000K 40lm, Edelstahl / klar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 8,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: Brumberg
  • Lichtstrom: 40 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: BRUM-10129203
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 97,87*
€ 97,87*
€ 5,46*
ab € 86,26*
€ 106,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,35*
€ 106,71*
€ 8,50*
ab € 87,52*
€ 107,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,42*
€ 108,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
R3928WW
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.