Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 8,8W, 2700K-5000K, IP44, 500mA, rund, schwarz, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 8,8W, 2700K-5000K, IP44, 500mA, rund, schwarz, gold
LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 8,8W, 2700K-5000K, IP44, 500mA, rund, schwarz, gold
LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 8,8W, 2700K-5000K, IP44, 500mA, rund, schwarz, gold
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12035854TW
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12035854TW
EAN/GTIN:
     4251433981893
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight ALTERO-R, 33°, 8,8W, 2700K-5000K, IP44, 500mA, rund, schwarz, gold

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 500 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 9 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700|5000 K
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12035854TW
  • Marke: Brumberg
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Material: Glas
  • Farbe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-12035853DW
€ 87,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.