Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Lichtpunkt, IP65, Ø 3.7cm, Plug&Play 700mA, 3W 300K 120lm 45°, Strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Lichtpunkt, IP65, Ø 3.7cm, Plug&Play 700mA, 3W 300K 120lm 45°, Strukturweiß
Outdoor LED Lichtpunkt, IP65, Ø 3.7cm, Plug&Play 700mA, 3W 300K 120lm 45°, Strukturweiß
Outdoor LED Lichtpunkt, IP65, Ø 3.7cm, Plug&Play 700mA, 3W 300K 120lm 45°, Strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12053173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12053173
EAN/GTIN:
     4250047774464
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Outdoor LED Lichtpunkt, IP65, Ø 3.7cm, Plug&Play 700mA, 3W 300K 120lm 45°, Strukturweiß

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 3.3 cm
  • IP-Schutzart: 65
  • Artikelnummer: BRUM-12053173
  • Größe: Ø: 3.7 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 3,3 W
  • Lichtstrom: 120 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 3100 K
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Downlight
  • Einbautiefe: 3.7 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Kunststoff
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,66*
€ 54,66*
€ 5,00*
ab € 46,35*
€ 61,26*
€ 5,95*
ab € 46,86*
€ 61,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 63,08*
€ 8,50*
ab € 48,91*
€ 63,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
3838
ab € 2,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17723000
ab € 26,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767020
ab € 42,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767000
ab € 38,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17767010
ab € 37,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783000
ab € 45,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783010
ab € 44,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17783020
ab € 49,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17723010
ab € 26,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17723020
ab € 31,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17748000
ab € 63,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17748010
ab € 62,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17748020
ab € 67,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.