Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar
LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar
LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar
LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar
LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12209073
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12209073
EAN/GTIN:
     4251433930440
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

LED Office-Panelleuchte SUNNY, Einbau, IP20, prismatisch, Direkt/Indirekt, 230V AC, 30W 3000K 700lm 110°, dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 44 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 3750 lm
  • Artikelnummer: BRUM-12209073
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: LED Panel
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Material: Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 185,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,97*
€ 185,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 187,13*
€ 187,13*
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 192,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,36*
€ 196,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81018070
ab € 23,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020906
ab € 11,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020908
ab € 11,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020909
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.