Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler CIRCLE, umlaufende Lichtfuge, IP20, rund, 500mA, 9.3W 3000K 700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler CIRCLE, umlaufende Lichtfuge, IP20, rund, 500mA, 9.3W 3000K 700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß
LED Einbaustrahler CIRCLE, umlaufende Lichtfuge, IP20, rund, 500mA, 9.3W 3000K 700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß
LED Einbaustrahler CIRCLE, umlaufende Lichtfuge, IP20, rund, 500mA, 9.3W 3000K 700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12417173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12417173
EAN/GTIN:
     4251433916024
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler CIRCLE, umlaufende Lichtfuge, IP20, rund, 500mA, 9.3W 3000K 700lm 32°, dreh- und schwenkbar, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 500 mA
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,8 cm
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-12417173
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 10,5 cm
  • Konstantstrom: 500 mA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Downlight
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,05*
€ 64,05*
€ 5,00*
ab € 56,60*
€ 72,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,69*
€ 72,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,97*
€ 72,48*
€ 8,50*
ab € 57,75*
€ 73,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17823010
ab € 26,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17829010
ab € 61,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17824010
ab € 47,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17826010
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.