Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13556169
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13556169
EAN/GTIN:
     4251433965121
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 31784 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 251 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 254 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-13556169
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.487,70*
€ 3.630,40*
Frei Haus
ab € 3.535,63*
€ 3.678,76*
Frei Haus
ab € 3.604,92*
€ 3.752,03*
Frei Haus
ab € 3.644,44*
€ 3.788,32*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.960,06*
€ 3.960,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.960,06*
€ 4.712,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536163CA
ab € 2.336,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536164CA
ab € 2.340,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536168CA
ab € 2.676,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556163CA
ab € 3.155,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556164CA
ab € 3.156,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556168CA
ab € 3.804,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526163
ab € 1.832,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526164
ab € 1.844,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546163
ab € 2.530,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546164
ab € 2.533,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536163
ab € 2.101,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536164
ab € 2.099,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556163
ab € 3.050,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556164
ab € 3.033,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536168
ab € 2.341,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.