Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 201W 4000K 21600lm, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 201W 4000K 21600lm, DALI dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 201W 4000K 21600lm, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13556174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13556174
EAN/GTIN:
     4251433964957
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Ringleuchte
Ringlicht

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 201W 4000K 21600lm, DALI dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13556174
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 201 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 107 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 21600 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spaltringlicht, ringleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.033,04*
€ 3.248,98*
Frei Haus
ab € 3.077,18*
€ 3.292,70*
Frei Haus
ab € 3.136,80*
€ 3.358,89*
Frei Haus
ab € 3.175,69*
€ 3.391,65*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.456,04*
€ 3.456,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.456,04*
€ 4.112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536173CA
ab € 2.340,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536174CA
ab € 2.353,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536178CA
ab € 2.661,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556173CA
ab € 3.180,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556174CA
ab € 3.159,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556178CA
ab € 3.823,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526173
ab € 1.831,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526174
ab € 1.835,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546173
ab € 2.526,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546174
ab € 2.526,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536173
ab € 2.102,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536174
ab € 2.094,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556173
ab € 3.052,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536178
ab € 2.341,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556178
ab € 3.538,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.