Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13556189
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13556189
EAN/GTIN:
     4251433965114
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 200cm / 10cm, direkt/indirekt, 254W RGB + 2700-6500K 31784lm, DALI dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13556189
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 200∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 254 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 31784 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.077,24*
€ 3.241,58*
Frei Haus
ab € 3.110,71*
€ 3.285,36*
Frei Haus
ab € 3.186,30*
€ 3.351,64*
Frei Haus
ab € 3.193,21*
€ 3.384,44*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.477,64*
€ 3.477,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.477,64*
€ 4.138,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183CA
ab € 2.347,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184CA
ab € 2.356,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536188CA
ab € 2.667,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183CA
ab € 3.170,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184CA
ab € 3.163,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556188CA
ab € 3.793,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526183
ab € 1.833,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526184
ab € 1.846,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546183
ab € 2.534,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546184
ab € 2.543,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183
ab € 2.086,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184
ab € 2.089,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183
ab € 3.036,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184
ab € 3.044,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536188
ab € 2.353,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.