Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 250cm / 10cm, direkt/indirekt, 249W 2700-6500K 30577lm, DALI dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 250cm / 10cm, direkt/indirekt, 249W 2700-6500K 30577lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 250cm / 10cm, direkt/indirekt, 249W 2700-6500K 30577lm, DALI dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13558168
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13558168
EAN/GTIN:
     4251433965350
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 250cm / 10cm, direkt/indirekt, 249W 2700-6500K 30577lm, DALI dimmbar, silber

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13558168
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 250∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 249 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 30577 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.428,27*
€ 4.571,27*
Frei Haus
ab € 4.480,93*
€ 4.627,26*
Frei Haus
ab € 4.489,66*
€ 4.633,48*
Lager 440
Frei Haus
ab € 5.040,10*
€ 5.040,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.951,15*
€ 5.107,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.040,10*
€ 5.997,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.