Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 120cm / Höhe 10cm, 78W 3000K 8046lm, Casambi dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 120cm / Höhe 10cm, 78W 3000K 8046lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 120cm / Höhe 10cm, 78W 3000K 8046lm, Casambi dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13573183CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13573183CA
EAN/GTIN:
     4251433959526
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 120cm / Höhe 10cm, 78W 3000K 8046lm, Casambi dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13573183CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 120∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 78 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 8046 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.270,69*
€ 1.381,50*
Frei Haus
ab € 1.287,31*
€ 1.400,24*
Frei Haus
ab € 1.314,40*
€ 1.428,59*
Lager 440
Frei Haus
ab € 1.439,98*
€ 1.439,98*
Frei Haus
ab € 1.322,99*
€ 1.442,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,98*
€ 1.713,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.