Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / Höhe 10cm, 98W 2700-6500K 12563lm, Casambi dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / Höhe 10cm, 98W 2700-6500K 12563lm, Casambi dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / Höhe 10cm, 98W 2700-6500K 12563lm, Casambi dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-13574188CA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-13574188CA
EAN/GTIN:
     4251433959885
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 150cm / Höhe 10cm, 98W 2700-6500K 12563lm, Casambi dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-13574188CA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 150∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 98 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 128 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 12563 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 276000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.079,58*
€ 2.250,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.098,19*
€ 2.256,97*
Frei Haus
ab € 2.118,96*
€ 2.287,45*
Frei Haus
ab € 2.172,60*
€ 2.333,59*
Lager 440
Frei Haus
ab € 2.376,01*
€ 2.376,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.376,01*
€ 2.827,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.